Easyfix tekercs tartó 120X60

Cikkszám: 955570 120X60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
530 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 60 mm
Hasznos szélesség 120 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Teherbírás 20 kg
Termék fajtája Tekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955570 120X60
EAN / GTIN 4062406196189

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.