Easyfix szerszámtartó, dupla 45° 50 mm

Cikkszám: 955540 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,04 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 307 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos szélesség 43 mm
Hasznos mélység 50 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus dupla
Kampó alakja Dupla akasztó 45°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955540 50
EAN / GTIN 4062406195458

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.