Easyfix tekercs tartó 260X60

Cikkszám: 955570 260X60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 60 mm
Hasznos szélesség 260 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Termék fajtája Tekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955570 260X60
EAN / GTIN 4062406196196

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.