{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ područja obrade | 38 mm - 51 mm | |
Minimalni ⌀ Dmin | 38 | |
Visina H | 17,5 mm | |
⌀ D2 obrada naprijed | ⌀-3,2 mm | |
Grubo podešavanje S | 6,5 mm | |
maksimalan broj okretaja | 31.000 min-1 | |
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | 238374 38-50 | |
Glava za fino istokarivanje | 238370 38 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Broj proizvođača | M03 20180 |