Magnetske čeljusti za stegu, par aluminij, prizma, širina čeljusti: 100mm

Artikl br.: 967723 100
Postavite cijenu 2 pieces (16,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Postavite cijenu 2 pieces (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti B 100 mm
Za širinu poroka 100 mm
Površina stezanja s prizmom
Pričvršćivanje magnetsko
Sadržaj 1 par
Vrsta proizvoda neodređena stezna čeljust
Materijal aluminij
Sadržaj par

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967723 100
EAN / GTIN 4045197974273
Broj proizvođača 967723 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stezne čeljusti od ekstrudiranog aluminija. S integriranim trajnim magnetima, odgovara svim stegama s odgovarajućim širinama čeljusti. Jedinstveno pričvršćivanje zahvaljujući velikoj površini magneta.
Stezne površine s prizmama.

Odgovara:

Svi modeli stega.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu