Garnitura potpuno izoliranih kliješta / škara, broj alata: 4

Artikl br.: 954486 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×20
širina 150 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 6
Dubina u G 20
Broj alata 4
Izvedba s VDE alatom, potpuna izolacija
Težina 0,867 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Broj proizvođača 954486 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954486: 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta br. 701852 vel. 180: 1 kom.
HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713351 vel. 200: 1 kom.
HOLEX bočno rezalo br. 725351 vel. 140: 1 kom.
HOLEX Škare za električare s 2K drškom br. 768800 vel. 140: 1 kom.