Kombinirana kliješta od vanadija VDE-izolirano, cijela duljina: 160mm

Artikl br.: 701852 160
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do ⌀ 1,5 mm
Standard slično DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina neobrađen
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Broj proizvođača 701852 160
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu. Za radove pod naponom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.