Kliješta za rezanje VDE-izolirano, ukupna duljina: 140mm

Artikl br.: 725351 140
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.548 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC)
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina neobrađeno
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 725351 140
EAN / GTIN 4045197888068
Broj proizvođača 725351 140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.
Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni čelik, kovan i kaljen u ulju.