Plastična sistemska kutija L-BOXX® prazna, tip: 102

Artikl br.: 693330 102
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.972 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: ABS
  • IP-klasa zaštite: IP X4
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal ABS
IP-klasa zaštite IP X4
Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
Vanjska mjera duljina 442 mm
Vanjska mjera širina 357 mm
Vanjska mjera visina 117 mm
Unutarnja dimenzija duljina 375 mm
Unutarnja dimenzija širina 313 mm
Unutarnja dimenzija visina 71 mm
Težina 2,1 kg
Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Broj proizvođača 6000002924
Proizvođač/odgovorna osoba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Opis

Izvedba:

Od ABS plastike otporne na udarce koja je u potpunosti zaštićena od brizgajuće vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Ergonomski oblikovane drške i dodatne hvataljke pružaju veliki konfort pri nošenju. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

Napomena:

Odgovarajuća kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.