{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6004 Joker XXL | |
Stezni raspon | 24 mm - 32 mm | |
Stezni raspon | 15/16 – 1.1/4 col | |
ukupna duljina | 322 mm | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
Broj artikla | 813740 XXL | |
EAN / GTIN | 4013288214713 | |
Broj proizvođača | 05020102001 |