{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6004 Joker M | |
Stezni raspon | 13 mm - 16 mm | |
Stezni raspon | 1/2 – 5/8 col | |
ukupna duljina | 188 mm | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
Broj artikla | 813740 M | |
EAN / GTIN | 4013288216908 | |
Broj proizvođača | 05020103001 |