Ključ kliješta Joker 6004, samopodešavajuće S

Artikl br.: 813740 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-molibden čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6004 Joker S
Stezni raspon 10 mm - 13 mm
Stezni raspon 7/16 – 1/2 col
ukupna duljina 154 mm
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromirano
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813740 S
EAN / GTIN 4013288211729
Broj proizvođača 05020100001

Opis

Izvedba:

  • Paralelno vođene, glatke stezne čeljusti.
  • Novo bezstupanjsko samostalno podešavanje za jednostavnu primjenu na 6-bridnim vijcima i maticama
  • Brzo i kontinuirano zatezanje bez skidanja ključa zahvaljujući mehaničkoj funkciji račne.
  • Mehanizam poluge kod stezača sprječava sklizanje i oštećenja.
  • Posebno mali kut zakretanja prema natrag od samo 30° zahvaljujući primjeni prizmi širokog kuta u vilicama.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromirano.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu