Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama 200 mm

Artikl br.: 713040 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 73 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713040 200
EAN / GTIN 4045197373564

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom Haptoprene površinom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.