{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Einheit Messbereich | Meter | |
| Messbereich min. | 0 m | |
| Messbereich max. | 2,5 m | |
| Bandbreite | 8 mm | |
| Art Bandmaß | Rollbandmaß | |
| Material | Aluminium-Legierung; Kunststoff | |
| Länge gesamt | 48 mm | |
| Breite gesamt | 15 mm | |
| Höhe gesamt | 48 mm | |
| mit Sichtfenster | ja | |
| Genauigkeitsklasse | EG 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Bandmaß |
| Artikelnummer | 462201 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197226020 | |
| Herstellernummer | 462201 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |