{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina noža | 2,5 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 55 mm | |
| ukupna duljina | 132 mm | |
| Područje ispitivanja | 150 V - 250 V | |
| Profil progona | Ravni odvijač | |
| Materijal ručice | Plastika | |
| Priključni klip | Da | |
| Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
| Broj artikla | 665014 2,5 | |
| EAN / GTIN | 3831007678612 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Oplast d.o.o., Tepanje 63, 3210 SLOVENSKE KONJICE, Slovenija, www.oplast.si |