{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | Sučelje za Digimatic | |
| Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
| maksimalna struja punjenja | 2 A | |
| Maksimalni broj mjesta za utovar | 4 | |
| Broj mjesta za punjenje za USB | 1 | |
| Duljina | 170 mm | |
| širina | 110 mm | |
| Visina | 37,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Punjač |
| Broj artikla | 081590 4ULTRA | |
| EAN / GTIN | 4013674144679 | |
| Broj proizvođača | 1001-0080 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de |