Dubbel U-nyckel 5,5X7 mm

Article no.: 610100 5,5X7
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
300 styck i lager

Select article variation and quantity

Nyckelvidder (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 5,5 mm
Nyckelvidd 2 7 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 120 mm
maximal käftbredd b1 15 mm
maximal käftbredd b2 17 mm
maximal käfthöjd h 4 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 610100 5,5X7
EAN / GTIN 4018754018147
Manufacturer number 40035507
Manufacturer/responsible person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.