Veržliaraktis abiem atvirais galais 32X36 mm

Prekės Nr.: 610100 32X36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 32 mm
Rakto dydis 2 36 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 325 mm
maksimalus žiočių dydis b1 70 mm
maksimalus žiočių dydis b2 80 mm
maksimalus žiočių aukštis h 10 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 610100 32X36
EAN / GTIN 4018754018109
Gamintojo numeris 40033236

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį