Garnitura univerzalnih digitalnih pomičnih mjerila i-wi IP 67, mjerno područje: 200mm

Artikl br.: 415552 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 19,13 € kom.
  • 10,65 € kom.
  • 16,38 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje; MAHR i-wi-radijski sustav
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 200 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 0,03 mm
Prihvat Digimatic-sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje; MAHR i-wi-radijski sustav
Dubinomjer kutno 3,7×1,3 mm
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 48 mm
Bežična upotreba Softver proizvođača
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Broj proizvođača 4118907
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalno univerzalno pomično mjerilo primjenjivo za različita unutarnja i vanjska mjerenja (utori, žljebovi, navoji, i dr.). Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Digitalno pomično mjerilo s integriranim bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Pomično mjerilo, most za mjerenje dubine br. 415556, šablona za podešavanje br. 415557, naprava za mjerenje sile br. 415558, 6 pari mjernih umetaka za unutarnje i vanjsko mjerenje, uključivo 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijamnik i-wi br. 498912