Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 113mm

Artikl br.: 362075 113
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 113 mm
Područje stezanja b I 0 mm - 56 mm
Područje stezanja b II 52 mm - 113 mm
Područje stezanja b II 109 mm - 170 mm
Sila stezanja 30 kN
Težina 24 kg
Visina osnovnog tijela c 97 mm
H 55 mm
Visina čeljusti C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Visina kontaktne površine G ±0,02 65,5 mm
Kod boje za odgovarajući pribor HD-zatezač
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Broj proizvođača 362075 113
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Osnovno tijelo i klizni blok od nodularnog lijeva, kaljene i brušene vodilice.Mehaničko-hidrauličko povećanje sile s egzaktnom mogućnošću točnog odabira sile stezanja.Potpuno oklopljena visokotlačna vretena koja ne zahtijevaju održavanje.Serijski s kaljenim i brušenim glatkim steznim čeljustima.Donji dio s uzdužnim i poprečnim utorima omogućuje egzaktno i brzo poravnavanje stege u uzdužnom i poprečnom smjeru.

Izvedba - Slika:

Izmjenjive čeljusti.
Brzo podešavanje područja stezanjem.
Prethodno namještanje steznog pritiska.

Upotreba:

Za sigurno stezanje bez vibracija uz visoku silu rezanja i posmak. Brže stezanje pomoću ručke.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 par narovašenih steznih čeljusti (stražnja strana glatka), pritezanje ručicom.

Dodatni pribor:

Zamjenske čeljusti br. 362076; 362077; 362079, okretno postolje br. 362073.