{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti | 135 mm | |
| Područje stezanja b I | 0 mm - 72 mm | |
| Područje stezanja b II | 69 mm - 147 mm | |
| Područje stezanja b II | 144 mm - 220 mm | |
| Sila stezanja | 40 kN | |
| Težina | 39 kg | |
| Visina osnovnog tijela c | 112 mm | |
| H | 70 mm | |
| Visina čeljusti C | 39,6 mm | |
| L4 | 461 mm - 679 mm | |
| Visina kontaktne površine G ±0,02 | 72,5 mm | |
| Kod boje za odgovarajući pribor | HD-zatezač | |
| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
| Broj artikla | 362075 135 | |
| EAN / GTIN | 2050001760852 | |
| Broj proizvođača | 362075 135 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |