Brtveni prsten za ER matice, ER 40, Stezni ⌀: 3mm

Artikl br.: 309632 3
Novi proizvod
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
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip ER 40
Sadržaj garniture 23
Vanjski ⌀ D 33,5 mm
Vrsta proizvoda Brtvljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309632 3
EAN / GTIN 2050002088023

Opis

Odgovara:

ER stezne matice br. 309616; 309621.

Napomena:

  • Stezni opseg = nazivna mjera − 0,5 mm.
  • Stezni ⌀ s povećanjem od 1 mm.
  • Naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe!
  • Prikladno do 80 bara.
  • Situacija ugradnje: Natpis s unutarnje strane stezne matice.