ER stezni ključ, za ER steznu glavu: 16

Artikl br.: 309680 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER steznu glavu Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 250
za ER steznu glavu 16
ukupna duljina 163 mm
Vrsta proizvoda Stezni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309680 16
EAN / GTIN 4020772052232
Broj proizvođača 52233
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Za neregulirani stezni moment.
Za stezne matice (ER) prema normi DIN 6499.
Poseban čelik, kaljen i cinčan.
S rupom za vješanje.