{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za ER | 16 mm | |
| Standard | DIN 6499 D | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Ukupna duljina | 18 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
| Navoji | M22×1,5 | |
| maksimalni stezni moment | 80 Nm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna matica |
| Broj artikla | 309580 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197151940 | |
| Broj proizvođača | 309580 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |