Prihvat za alat od teškog metala za glodače glave s navojnom drškom, ⌀ d = 32 mm, navoj M × Lukupno: M16X360

Artikl br.: 301379 M16X360
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × Lukupno Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da
  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navoj M M16×360
Prihvat ⌀ d = 32 mm
⌀ drške d 32 mm
Unutarnje hlađenje da
Vibracija prigušeno
⌀ rupe D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Korisna duljina L1 300 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 301379 M16X360
EAN / GTIN 4062406275747
Broj proizvođača 301379 M16X360
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Antivibracijska svojstva.
  • Tolerancija drška h6.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače.