TANGFGRIP nosač oštrica, neutralno, Širina utora w: 2mm

Artikl br.: 273610 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANGFGRIP
Širina uboda w 2 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
za maksimalni ⌀ obratka 42 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Duljina izboja 21 mm
oznaka proizvođača TGAQ D42-2-2Z
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Broj proizvođača 3419503

Opis

Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Odgovara:

Stezne osovine br. 273600273605.

Odgovara:

LOGIPFGRIP

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279955 naručuje se zasebno.