{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | „5 u 1” | |
| nazivni ⌀ D | 8 mm | |
| Primjena | desno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Tolerancija ⌀ bušenja | 0/+0,22 mm | |
| Korisna duljina L1 | 12 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 3 | |
| Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
| Broj artikla | 268463 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197468475 | |
| Broj proizvođača | 268463 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |