{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške | 16 mm | |
| Serija | Master Mute | |
| Vibracija | prigušeno | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Broj rashladnih kanala | 3 | |
| Ukupna duljina L | 170 mm | |
| Izvedba | Čelik | |
| područje koje se ne može pritezati S | 74 mm | |
| preporučena duljina stezanja | 48 mm | |
| Garnitura vijaka za montažu | 269026 1 | |
| Priključni navoj | G1/4 | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat držača za tokarenje |
| Broj artikla | 265076 16/170 | |
| EAN / GTIN | 4069515037327 | |
| Broj proizvođača | 265076 16/170 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |