{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Mute | |
| veličina pločice | 16 mm | |
| ⌀ drške Ds | 32 mm | |
| Primjena | desni | |
| Broj rashladnih kanala | 3 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TN.. 1604. | |
| Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 40 mm | |
| Udaljenost vrha od osi | 22 mm | |
| Ukupna duljina L | 27 mm | |
| Podložna pločica | 269005 15 | |
| Koljenasta poluga | 259015 20 | |
| Vijak koljenaste poluge | 259018 19 | |
| Vrsta proizvoda | Rezna glava |
| Broj artikla | 265120 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515031875 | |
| Broj proizvođača | 265120 32/16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |