Master Mute izmjenjiva rezna glava desna, za DC.. Izmjenjive rezne pločice

Artikl br.: 265210 16/07
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
veličina pločice 7 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Primjena desni
Broj rashladnih kanala 2
Unutarnje hlađenje da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Ukupna duljina L 16 mm
Vijak za okretnu pločicu 269028 38
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265210 16/07
EAN / GTIN 4069515035347
Broj proizvođača 265210 16/07
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije br. 265060265076.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve