SPKN 1203 EDER ST1400

Artikl br.: 213530 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,71 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.847 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPKN 1203 EDER
Tip ST1400
Vrsta HU7730
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213530 ST1400
EAN / GTIN 4045197319319

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
110