{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Splash | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 330 g/m2 | |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine. | |
| Boja | tamno antracit / sivo | |
| Konfekcijska veličina DE | 46 | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitne hlače za zavarivače |
| Broj artikla | 091487 46 | |
| EAN / GTIN | 4057121031884 | |
| Broj proizvođača | 912162-537-46 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |