Remen za vezanje 2-dijelni s račnom i kukama 10 m

Artikl br.: 086220 10
(2,74 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 10 m
Širina pojasa 50 mm
Ručna sila prednaprezanja (50 daN) 300 daN
maksimalna snaga vezivanja LC 2.000 daN
Standard EN12195-2
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086220 10
EAN / GTIN 4049924500087
Broj proizvođača SB50BH/2310/OR

Opis

Izvedba:

Ekstra jake trake od poliestera niske istezljivosti s dugotrajnom PU prevlakom (EN 12195-2). Čvrste, na koroziju otporne račne i oštre kuke jednostavnog rukovanja.

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.