{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina ljestvi | 2,44 m | |
Radna visina cca | 3,65 m | |
donja vanjska širina | 0,6 m | |
Dubina prečke/stepenice | 30 mm | |
Broj stupnjeva | 2×8 | |
Materijal | Poprečne grede i prečke od plastike pojačane staklenim vlaknima | |
Izvedba nagazne površine | Prečka | |
Osigurač širenja | preko vrlo čvrstih perlonskih pojasa | |
Prohodnost | obostrano | |
izuzetno velika kemijska postojanost | Da | |
Težina | 13,8 kg | |
Standard | DIN EN 61478 | |
Vrsta proizvoda | Stajaće ljestve |
Broj artikla | 966060 2X8 | |
EAN / GTIN | 4003866412570 | |
Broj proizvođača | 41257 |