{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Serija | Base-Tec | |
Izvedba | s kotačićima | |
Sjedalo ⌀ | 400 mm | |
Križno postolje ⌀ | 640 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Prsten za otpuštanje | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 430 mm - 600 mm | |
Materijal sjedala | Multiplex bukovine | |
Materijal križnog postolja | Plastika | |
Izvedba križnog postolja | Garnitura kotačića | |
Izvedba postolja | Križasto postolje s 5 krakova | |
Izvedba kotačića | prikočeni s obzirom na težinu s kotačićima za tvrde podove | |
Težina | 9 kg | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Radne stolice |
Broj artikla | 965391 | |
EAN / GTIN | 4016849295534 | |
Broj proizvođača | 9468H-3000 |