Kombinacija kante za smeće i pepeljare 40 l

Artikl br.: 987175 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen punjenja 40 l
Volumen punjenja ladice za pepeo 5 l
Visina 815 mm
širina 350 mm
Dubina 350 mm
Težina 25,4 kg
Vrsta proizvoda Pepeljara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987175 40
EAN / GTIN 4031068156718
Broj proizvođača 650-040-0-1-100

Opis

Izvedba:

Kanta za smeće od pocinčanog čeličnog lima, praškasto lakirana, otporna na svjetlost i vremenske neprilike. Otvor za ubacivanje nalazi se sa sve četiri strane. Gornji element / pepeljara od perforiranog nehrđajućeg čelika služi za gašenje i zbrinjavanje cigareta.
Ladica za pepeo može se posebno prazniti. Pocinčani unutarnji spremnik može se izvaditi kroz prednja krilna vrata s mogućnosti zaključavanja. Vrata se zaključavaju pomoću četverokutnog zasuna.
4 plastične noge - prednje noge su podesive, čime se mogu izjednačiti neravnine podloge.

Standard:

Nije zapaljivo prema DIN 4102, razred protupožarne zaštite A1.

Opseg isporuke:

Uključuje ladicu za pepeo, pocinčani unutarnji spremnik, profil za pričvršćivanje na podlogu.

Lakiranje:

Korpus antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano, gornji element od četkanog nehrđajućeg čelika.