Ženska bluza Yellow Bow 50 S

Artikl br.: 090285 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 60% pamuk; 40 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 130
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 40 °C osjetljivo rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Yellow Bow 50
Spol uniseks
Sastav tkanine 60% pamuk; 40 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 130 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 40 °C osjetljivo rublje
Opseg ovratnika 38 cm
Boja bijela
Veličina uniseks S
Vrsta proizvoda Ženska bluza

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Broj proizvođača 2905003-100-4

Opis

Izvedba:

Jednobojna, klasična košulja ili bluza od materijala Feinmix-Twill s modernim detaljima. Zahvaljujući visokokvalitetnoj obradi materijal se ne gužva i pruža ugodan mekani osjećaj nošenja. Dobra sloboda kretanja zahvaljujući podijeljenom ramenom umetku. Izvrsna kvaliteta boje. Brzo sušenje.

Napomena:

Na upit se može nabaviti u drugim bojama te kao varijanta s kratkim rukavima kao i Slim Fit. Tablicu s veličinama pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu