Držač boca / limenki, broj prihvata za limenke: 2

Artikl br.: 956835 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj prihvata za limenke Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Visina 105 mm
širina 220 mm
Dubina 115 mm
Unutarnji ⌀ 90 mm
Broj prihvata za limenke 2
Vrsta proizvoda Držač boce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Broj proizvođača 956835 2

Opis

Izvedba:

Nosivost raspodijeljena po površini maksimalno 10 kg.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu