{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Dubinomjer | plosnato | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje (okretna skala) | 0,1 mm | |
Okretaj kazaljke | 10 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Vrsta proizvoda | Pomično mjerilo |
Broj artikla | 412430 150 | |
EAN / GTIN | 4010995270827 |