Videoinspekcijski sustav EVOCam II, tip: ECO2CE1

Artikl br.: 491895 ECO2CE1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalna rezolucija slike uživo 1920×1080 px
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki 1920×1080 px
Stativ Zglobna ručica
⌀ objektiva 55 mm
Povećavanje (x-puta) 3,1 - 93
Radni razmak 106 mm
Težina 10 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Sustav ispitivanja kamerom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491895 ECO2CE1
EAN / GTIN 2050001956835

Opis

Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektiva koji omogućuju povećanje od 300× uz nepromjenjivu oštrinu slike.
  • Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).
  • Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300×) i 12-struko digitalno uvećavanje.
  • Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.
  • Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.
  • Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.
  • Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.
  • Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.
  • Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.
Varijabilni zglobni krak.

Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

Opseg isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.
Objektiv 0,62×.

Dodatni pribor:

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivi (0,45 × / 1,00 ×).
Objektivi (4 diopt / 5 diopt).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu