{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Número de piezas | 2 ud. | |
| Pieza descrita | Base; Perfil de bastidor | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Material | Plástico; Acero | |
| Color | rojo; negro; blanco | |
| Longitud de la correa | 10 m | |
| Tipo de producto | Poste de vallado | |
| Contenido | juego |
| Article number | 994312 R/W | |
| EAN / GTIN | 4251021128075 | |
| Manufacturer/responsible person | R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de |