Lampade tascabili a LED con batterie RED

Codice art.: 081437 RED
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.667 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Colore corpo ROSSO
Corrente di illuminazione 250 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 100 lm
Durata 4 h
Autonomia Livello 2 12 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 143 mm
⌀ Testa 27 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081437 RED
EAN / GTIN 4062406087425

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Protezione antirotolamento.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Con testa della lampada focalizzabile.
Disponibile in diversi colori.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello