Piles alcalines au manganèse, Format international: LR3

Réf.: 081551 LR3
Fixer le prix 4 unités (0,59 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 822 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 4 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces
4 pc.
Référence fabricant
HOLEX
Nennspannung
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien
4 pc.
Type de produit
batterie
Batterieart
alcali-manganèse (AlMn)
Gewicht pro Batterie
12,5 g
Internationale Baugröße
AAA (LR3)
wiederaufladbar
non
Sommaire
kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 081551 LR3
EAN / GTIN 4062406086046
Réf. fabricant 081551 LR3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les piles de marque alcalines au manganèse de haute qualité durent 2 à 3 fois plus longtemps et peuvent être stockées 2 fois plus longtemps que les piles au zinc et au carbone.
Les piles HOLEX assurent une alimentation durable et fiable.

Livraison:

4 pièces.