Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cleaningpoint vide, Type: S

Réf.: 987101 S

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 987101 S
Réf. fabricant 987101 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps rigide en tôle d'acier. Paroi centrale avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.