Chaise pivotante de travail, mousse intégrale avec patins, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965300 BLACK
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,66 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec
Exécution sans roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau dossier Mousse intégrale
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise Noir
Exécution piètement Patin
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Poids 14 kg
Type de produit Chaise pivotante de travail

Identification et classification

Référence article 965300 BLACK
EAN / GTIN 4016849625102
Réf. fabricant 9020-2000-602-502217
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier en mousse intégrale douce. Facile d’entretien, lavable, robuste et résistante aux acides et bases faibles ainsi qu’aux influences mécaniques. Résistante aux étincelles.
Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.