Chaise pivotante de travail, similicuir, avec patins, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965306 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,57 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Work-Tec
Couleur noir
Hauteur siège 450 mm
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 630 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Acier
Support lombaire oui
Hauteur du dossier 580 mm
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs oui
Matériau assise Similicuir
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Poids 13,5 kg
Type de produit chaises
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Réf. fabricant 9020-0551-602-502217
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile à entretenir.
Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.