Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec roulettes, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965318 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,57 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, noir Noir foncé
Série Work-Tec
Couleur noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 630 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Acier
Possibilité d’empilage non
Support lombaire oui
Hauteur du dossier 580 mm
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs oui
Matériau assise Tissu
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Poids 13,5 kg
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 5 pc.
Nombre total de roues/roulettes 5 pc.
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit chaises
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 965318 BLACK
EAN / GTIN 4016849625621
Réf. fabricant 9023-MH01-602-502217
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Siège et dossier avecgarnissage tissu doux. Matière confortable et respirante. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.