GARANT Uni Line Tower mobile forme en U, Type: M

Réf.: 955465 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 18,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 37

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Réglage en hauteur au pas 37
Série Tower
Hauteur 2 290 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 540 mm
Profondeur utile 510 mm
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 150 kg
Poids 105 kg
Type de produit Tour à panneau perforé

Identification et classification

Référence article 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Réf. fabricant 955465 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système GARANT easyFix.
Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Possibilité de monter des tiroirs et une porte.
Panneau perforé.

Livraison:

GARANT Uni Line Tower 955462 réf. M; 2 tablettes 955481 réf. M; module 955475 réf. GREY; poignée 955496 réf. 1.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Autres accessoires, tels que pictogrammes, tablettes, tiroirs et portes, voir 955474955499.