Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas, indicado para conjuntos de espuma rígida: 955002

N.º do artigo: 952001 955002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para conjuntos de espuma rígida Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 20×16
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 20×16
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 500 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 16
Quantidade de ferramentas 23
Modelo vazio para jogo de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 952001 955002
EAN/GTIN 4067263723684
Número do fabricante 952001 955002
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.