Jeu de marteaux, Nombre d’outils: 3

Réf.: 954697 3
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces fournies 3 pc.
Hauteur totale 30 mm
Largeur totale 250 mm
Longueur totale 500 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 250 mm
Profondeur mousse T 500 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 10
Profondeur en G 20
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 954697 3
EAN / GTIN 4069515070102
Réf. fabricant 954697 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954697: 1 pièce
Marteau rivoir HOLEX 750530 réf. 300; 800: 1 pièce de chaque
Maillet à frappe amortie anti-rebond HOLEX 755260 réf. 45: 1 pièce